Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 87%, 24V, 3A, 72W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011083
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1469470000
EAN/GTIN:
     4050118275711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=1469470000, Alternative (Alias)=PRO ECO 72W 24V 3A, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=34 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=125 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=500000 h, Nennleistung=72 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=100 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CE UL Listed EAC TUV, Serie=PRO ECO
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,41*
€ 37,73*
1 Tag
47
€ 6,40*
ab € 30,72*
€ 39,43*
€ 5,46*
ab € 35,29*
€ 45,11*
2 Tage
46
€ 5,80*
ab € 35,48*
€ 45,52*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 74,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 7,82*
Zubehör
Weidmüller
1478990000
ab € 1,2682*
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.