Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung megaOTO 400 A 32 VDC purpur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30010993
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     MGP400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Abmessungen: 68 x 18.3 mm, Lochmass: M8, Anschlüsse: Schraubanschluss, Farbe: purpur, Gehäusematerial: Thermoplast, Sicherungstyp: megaOTO, Nennspannung: 32 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 400 a, auto sicherung, Sicherungen, Hochstrom-Kfz-Sicherungen, Fahrzeugsicherungen, Kfz-Sicherungen schraubbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG