Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung megaOTO 350 A 32 VDC dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30010992
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     MGP350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Abmessungen: 68 x 18.3 mm, Lochmass: M8, Anschlüsse: Schraubanschluss, Farbe: dunkelgrün, Gehäusematerial: Thermoplast, Sicherungstyp: megaOTO
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, Kfz-Sicherungen schraubbar, Fahrzeugsicherungen, Hochstrom-Kfz-Sicherungen, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG