Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung megaOTO 225 A 32 VDC beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010989
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     MGP225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung Abmessungen: 68 x 18.3 mm Lochmass: M8 Anschlüsse: Schraubanschluss Farbe: beige Gehäusematerial: Thermoplast Sicherungstyp: megaOTO Nennspannung: 32 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.008 kg
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, Kfz-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.