Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung maxiOTO 60 A 32 VDC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30010974
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     F9060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Sicherungen
Autosicherungen
Fahrzeugsicherungen
Sicherungen
Sicherung, Abmessungen: 29.5 x 34.1 x 9 mm, Farbe: blau, Sicherungstyp: maxiOTO
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
29.5 mm
Tiefe:
34.1 mm
Ursprungsland:
SI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5147*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7288*
€ 0,86727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5892*
€ 0,70115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5147*
€ 0,61249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG