Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4 Kondensatorarray SMD 0612 10 nF 25 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30010881
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CA064C103K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensatorarray SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0612, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: NiSn, Anzahl Kondensatoren: 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd 10 nf, chip-kondensator kemet, chip-kondensator, Keramikkondensator-Netzwerke, Kondensator-Netzwerke, SIL Kondensator-Netzwerke, Kondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,0876*
€ 0,3726*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,218*
€ 0,4406*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4406*
€ 0,52431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG