Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4 Kondensatorarray SMD 0612 10 pF 50 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30010875
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CA064C100J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensatorarray SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0612, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G, Kontaktmaterial: NiSn, Anzahl Kondensatoren: 4
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd 5%, chip-kondensator kemet, chip-kondensator, Keramikkondensator-Netzwerke, Kondensator-Netzwerke, SIL Kondensator-Netzwerke, Kondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,1144*
€ 0,5018*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,294*
€ 0,5966*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5966*
€ 0,70995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG