Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit DIL-28S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30010475
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EV256GM102-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Anzahl I/Os: 21, Anzahl Timer: 7, Busbreite: 16 Bit, Bustyp: parallel, Gehäuse: DIL-28S, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 256 kByte, RAM: 16 kByte
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
TH
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 4,36*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,78*
€ 4,42*
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 5,80*
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 6,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,32*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 758,76*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,62*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,24*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,98*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.078,87*
Zubehör
NINIGI
GOLD-28P-SMD
ab € 0,79*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P
ab € 0,036*
Zubehör
MPE Garry
001-3-028-6-B1STF-XT0
ab € 1,01*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-9
ab € 1,73*
Zubehör
Adam Tech
ICM-628-1-GT
ab € 0,62*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P-W
ab € 0,0349*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P-W
ab € 0,36*
Zubehör
E.C.E.
ELK62800
ab € 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG