Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi type A+, 256 MB Broadcom BCM2835 700MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30009959
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     Raspberry Pi Mod A+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer
Raspberry Pi type A+, 256 MB, Abmessungen L x B: 65 x 56 mm, Abmessungen L x B x H: 65 x 56 mm, CAT Catalogue Description 3: Model A+ compared to the Model A: The GPIO header has grown to 40 pins, while retaining the same pinout for the first 26 pins as the Model B. The old friction-fit SD card socket has been replaced with a much nicer push-push micro SD version. By replacing linear regulators with switching ones gives further reduced power consumption. The audio circuit incorporates a dedicated low-noise power supply. The USB connector is aligned with the board edge, composite video moved onto the 3.5mm jack, and four squarely-placed mounting holes. Model A+ is approximately 2 cm shorter than the Model A., Versorgungsspannung: 5 V, Ein-/Ausgänge: HDMI, USB, 3.5 mm, Mit Mikrocontroller: Broadcom BCM2835 700MHz, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 700 MHz, Programmspeicher: 256 MB SDRAM, Schnittstellen: HDMI 1.2a/1x USB 2.0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.038 kg
Nettogewicht:
0.038 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
122 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG