Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer, 1 Eingänge, -50 ... 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30009931
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI98509
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Thermometer, Typ=HI98509, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=2 Years, Eingänge=1, Genauigkeit=0.2 °C, Temperaturmessbereich max.=150 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AAA, Schutzart=IP65, Thermometertyp=Handgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,70*
€ 62,97*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 86,25*
€ 105,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1365671
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.