Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schrittmotortreiber-Board X-Nucleo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30009244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IHM01A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Schrittmotortreiber-Board X-Nucleo, CAT Catalogue Description 3: Schrittmotortreiber-Erweiterungsboard für die Erweiterung der Boards STM32 NucleoBasiert auf easySPIN™ L6474, Für Bausteine: STM32 Nucleo
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.051 kg
Nettogewicht:
0.051 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
111 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG