Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Board STM32 Nucleo STM32F302R8T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30009237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F302R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Tools
Entwicklungswerkzeuge
Board STM32 Nucleo, Mit Mikrocontroller: STM32F302R8T6
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.075 kg
Nettogewicht:
0.075 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
185 mm
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
X-NUCLEO-IDB04A1
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG