Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 470 nF, 310 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30009144
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463R34705001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 ,47µf
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 9 x 17 x 32 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 27.5 mm, Beinlänge: 25 mm, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 310 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
MK
Weitere Suchbegriffe: x2 entstörkondensator, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,62*
1
€ 5,90*
ab € 0,324*
€ 0,77*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,836*
€ 1,121*
1
€ 5,95*
ab € 0,356*
€ 1,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,26*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,18*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,60*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 6,08*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 5,87*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,45*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,37*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,44*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG