Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

X2-Kondensator, 470nF, 310VAC, 630VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30009143
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463N347050N0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X2-Kondensator, Typ=R463N347050N0K, Alternative (Alias)=463N347050N0K, AC-Nennspannung X2=310 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=16 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Toleranz (±)=10 %, dv/dt-Nennwert=200 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Serien=R46
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MK
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,199*
€ 0,568*
Lager 115
29
3
€ 5,95*
ab € 0,4592*
€ 0,7189*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7189*
€ 0,85549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5523*
€ 0,65724
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4592*
€ 0,54645
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,1567* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,20*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.