Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 220 nF, 310 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30009124
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DI224K310ZLH0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 7 x 16 x 26 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 22.5 mm, Beinlänge: 17 mm, Kapazität: 220 nF, Nennspannung: 310 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
26 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
ID
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,22µf, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,87*
2
€ 5,90*
ab € 0,286*
€ 0,89*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,722*
€ 0,957*
1
€ 5,95*
ab € 0,205*
€ 1,235*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,00*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,01*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 5,80*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 6,39*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 5,81*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,53*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,53*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,54*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,53*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG