Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 470 nF, 310 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30009121
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862BY474K310ALR0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 ,47µf
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 11 x 19 x 18 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 15 mm, Beinlänge: 25 mm, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 310 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
49 mm
Ursprungsland:
ID
Weitere Suchbegriffe: x2 entstörkondensator, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,83*
2
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,15*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,825*
€ 1,185*
1
€ 5,95*
ab € 0,262*
€ 1,457*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,05*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,05*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 6,41*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 7,00*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 5,77*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,53*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,53*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,52*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,86*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG