Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 3.18 mm 40 mA 2 V 15 mA -40...+70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30009107
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB930W51Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
gabel-lichtschranke
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 12.95 x 23.75 x 10.54 mm, Betriebstemperatur: -40...+70 °C, Spaltbreite: 3.18 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 2 V, Ausschaltzeit: 70 ns, Einschaltzeit: 70 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Gabelkoppler, Koppler, Gabel-, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Gabel-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG