Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler mit Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30009099
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB718Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Reflexkoppler, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Tastweite: 12.7 mm, Versorgungsspannung: 4.75 V...5.25 V, Gehäuse: mit Draht, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 2.9 V, Emittersperrspannung: 0.4 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
650 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Reflexkoppler, Koppler, Reflex-, Reflexlichtschranken, Lichtschranken, Reflex-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG