Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler mit Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30009098
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB70AWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Reflexkoppler, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Tastweite: 3.8 mm, Gehäuse: mit Draht, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 15 V, Emittersperrspannung: 2 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
600 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Reflexkoppler, Koppler, Reflex-, Reflexlichtschranken, Lichtschranken, Reflex-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG