Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ladespule 12 uH 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30009013
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308103202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
würth elektronik ferritkern
ferritkern
Ladespule, Abmessungen L x B x H: 48 x 32 x 1 mm, Temperaturbereich: -20...+105 °C, DC-Widerstand: 0.16 Ω, Eigen-Resonanzfrequenz: 25 MHz, Gütefaktor Q: 33, Strom I sat: 6 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrosseln, Induktivitäten, Drosseln
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,95*
€ 7,04*
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 7,17*
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 7,17*
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 9,70*
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
760308
ab € 321,26*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,80*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 118,28*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 111,09*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 123,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG