Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferritfolie 0.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30008933
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     364002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritfolie
ferritfolie
Ferritfolie, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Abmessungen (A4-Bogen): 120 x 120 mm, Materialstärke: 0.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Nettogewicht:
0.017 kg
Höhe:
0.2 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Ferritfolien, EMI-Absorptionsfolien, EMV-Dichtungsfolien
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 23,03*
€ 25,60*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 21,53*
€ 27,85*
€ 5,95*
ab € 21,57*
€ 27,91*
€ 4,00*
ab € 23,88*
€ 29,72*
€ 4,00*
ab € 24,86*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG