Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible gesinterte Ferritfolie 0.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008928
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     354003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Ferritfolie
abschirmfolie
Flexible gesinterte Ferritfolie, Typ=354003, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=120 mm, Länge=120 mm, Materialdicke=0.38 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Material der Ferritfolie=Sinterferrit PET-Folie, Montageart=Klebebefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547900000
Weitere Suchbegriffe: Flexible gesinterte Ferritfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 35,29*
Lager 115
15
1
Frei Haus
ab € 23,89*
€ 37,84*
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 25,41*
€ 51,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.