Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED grün 2.4 V 1204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30008916
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155124VS73200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Abstrahlwinkel: 120 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °, Durchlassspannung: 2.4 V, Lichtstärke: 30 mcd, Gehäuse: 1204, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: grün, Technologie: AllnGaP, Leistung: 60 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
2 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,088*
€ 0,177*
1
€ 4,00*
ab € 0,0993*
€ 0,1867*
50
€ 6,95*
ab € 0,169*
€ 0,217*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2469*
€ 0,3346*
1
€ 5,95*
ab € 0,1091*
€ 0,3448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 79,11*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 86,84*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 86,81*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 86,81*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 114,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG