Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED rot 2.4 V 1204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30008915
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155124RS73200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Abstrahlwinkel: 120 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °, Durchlassspannung: 2.4 V, Lichtstärke: 90 mcd, Gehäuse: 1204, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot, Technologie: AllnGaP, Leistung: 60 mW
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0991*
€ 0,1873*
€ 4,00*
ab € 0,127*
€ 0,188*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,2434*
€ 0,3307*
€ 5,95*
ab € 0,1716*
€ 0,4012*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 88,26*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 118,27*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 111,05*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 129,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG