Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30008908
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151051YS04000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °, Durchlassspannung: 2.4 V, Lichtstärke: 300 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: farbig, Lichtfarbe: gelb, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: AlGaInP, Nenn-Durchlassstrom: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array, LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,159*
€ 0,189*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1519*
€ 0,2725*
1
€ 4,00*
ab € 0,167*
€ 0,301*
1
€ 4,00*
ab € 0,167*
€ 0,301*
1
€ 5,95*
ab € 0,2166*
€ 0,4322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 88,26*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 118,27*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 111,05*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 129,95*
Zubehör
Multicomp
LED-13
ab € 0,0362*
Zubehör
Multicomp
LED-16
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG