Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 573nm Grün 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008907
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151051VS04000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED, Typ=151051VS04000, Blickwinkel=40 °, Durchlassspannung (Vf)=2.4 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=140 mcd, Spitzenwellenlänge=573 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Grün, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=WL-TMRC
Weitere Suchbegriffe: LED
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,124*
€ 0,174*
Lager 115
575
5
€ 5,95*
ab € 0,1935*
€ 0,3811*
1 Tag
2100
5
€ 14,99*
ab € 0,169*
€ 0,441*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
Zubehör
Multicomp
LED-16X3
ab € 0,052*
Zubehör
Multicomp
LED-17
ab € 0,0564*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,45*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,09*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,55*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.