Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30008905
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151051BS04000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 3.4 V, Lichtstärke: 300 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: farbig, Lichtfarbe: blau, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: GaN, Nenn-Durchlassstrom: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2442*
€ 0,3196*
1
€ 4,00*
ab € 0,166*
€ 0,329*
1
€ 4,00*
ab € 0,166*
€ 0,329*
5
€ 5,95*
ab € 0,161*
€ 0,457*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 94,96*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,78*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 108,65*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,87*
Zubehör
Multicomp
LED-20
ab € 0,0342*
Zubehör
Multicomp
LED-23
ab € 0,0586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG