Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30008904
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151033YS03000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.6 V, Lichtstärke: 850 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: gelb, Linsengrösse: 3 mm (T1), Technologie: AllnGaP, Nenn-Durchlassstrom: 30 mA
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,136*
€ 0,164*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1286*
€ 0,2224*
1
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,246*
1
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,246*
5
€ 5,95*
ab € 0,1131*
€ 0,3365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 94,91*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,82*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 108,63*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,88*
Zubehör
Multicomp
LED3-13
ab € 0,047*
Zubehör
Multicomp
LED3-16
ab € 0,0461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG