Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün 515nm 30mA 3.5V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008887
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141GS73100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
SMD-LED, Typ=150141GS73100, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.5 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=700 mcd, Spitzenwellenlänge=515 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=-999, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=WL-SMTW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1137*
Lager 115
1774
25
€ 5,95*
ab € 0,1432*
€ 0,2914*
1 Tag
4544
5
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,312*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,45*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,09*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,55*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.