Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signalgeber 10 kΩ linear 250 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30008337
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     404R10KL1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Signalgeber, Abmessungen L x B x H: 27 x 12.7 x 8.51 mm, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Lötstifte, Kurve: linear, Leistung: 250 mW, Schiebeweg: 14.2 mm, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
48 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 10k 0,25w, potentiometer, potentiometer 10k, Schiebewiderstände, Leistungswiderstände vertellbar, Labor-Schiebewiderstände
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 25,42*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 15,19*
€ 28,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG