Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 470 nF 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30002398
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C430C474K5N5TA91707200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikvielschichtkondensatoren
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Kondensatoren
Vielschicht-Scheibenkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+150 °C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X8L, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 50 V
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
63 mm
Ursprungsland:
MX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,223*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG