Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 150 nF 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30002394
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C154K5N5TA91707200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikvielschichtkondensatoren
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Kondensatoren
Vielschicht-Scheibenkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+150 °C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X8L, Kapazität: 150 nF, Nennspannung: 50 V
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
62 mm
Ursprungsland:
MX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3486*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5242*
€ 0,6238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG