Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 nF 100 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30002380
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052H103K1G5GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10nf
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+200 °C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: C0G, Raster: 5.08 mm, Kapazität: 10 nF, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
31 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator c0k, Keramikvielschichtkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Vielschicht-Scheibenkondensatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 10,35*
€ 6,95*
ab € 9,78*
€ 11,38*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,60*
€ 14,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG