Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 100 pF 200 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30002378
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052H101J2G5GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100pf np0
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+200 °C, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G, Raster: 5.08 mm, Kapazität: 100 pF, Nennspannung: 200 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
31 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 100pf, Keramikvielschichtkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Vielschicht-Scheibenkondensatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 6,96*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,04*
€ 10,05*
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 15,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG