Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 pF 200 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30002377
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052H100J2G5GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht Keramikkondensator
kemet vielschicht keramikkondensato...
vielschicht keramikkondensator
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +200 °C Kapazitätstoleranz: ±5% Keramikart: C0G Raster: 5.08 mm Kapazität: 10 pF Nennspannung: 200 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.