Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment 3300 pF...0.33 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30002064
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Keramikkondensator-Sortiment, CAT Catalogue Description 3: 24 Werte/25 oder 50 Stück pro Wert/insgesamt 1075 Stück, Wertebereich: 3300 pF...0.33 µF, Bauform: 0805/1206/1210/1808/1812, Keramikart: X7R
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.857 kg
Nettogewicht:
0.857 kg
Höhe:
29 mm
Breite:
271 mm
Tiefe:
297 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator, Kondensator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren, Keramikkondesator-Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 70,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 137,10*
€ 144,31*
Frei Haus
ab € 118,32*
€ 171,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG