Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Modell B+, 512 MB, Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30001887
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI MOD B+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer
Raspberry Pi Modell B+, 512 MB, Abmessungen L x B: 85 x 56 mm, Abmessungen L x B x H: 85 x 56 x 17 mm, CAT Catalogue Description 3: Das Raspberry Pi Model B+ enthält eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen. Ein niedrigerer Stromverbrauch, eine verbesserte Konnektivität und eine grössere E/A gehören zu den Verbesserungen bei diesem leistungsstarken, kleinen und leichten ARM-basierten Computer., Versorgungsspannung: 5 V, Ein-/Ausgänge: HDMI, USB, 10/100 RJ45, Mit Mikrocontroller: Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 700 MHz, Programmspeicher: 512 MB SDRAM, Schnittstellen: HDMI 1.2a/4x USB 2.0/10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.057 kg
Nettogewicht:
0.057 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
125 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seeed Studio
104990066
ab € 87,83*
Zubehör
Seeed Studio
103030030
ab € 11,26*
Zubehör
CamdenBoss
CBRPP-TS-BLK/WHT
ab € 38,05*
Zubehör
CamdenBoss
CBRPI-DR-2-3-CLR
ab € 10,32*
Zubehör
Seeed Studio
110060161
ab € 82,95*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI WWCAM
ab € 36,77*
Zubehör
Seeed Studio
321070032
ab € 2,76*
Zubehör
Seeed Studio
110110003
ab € 43,38*
Zubehör
Seeed Studio
103030031
ab € 46,34*
Zubehör
OKW
D4062105
ab € 7,56*
Zubehör
CamdenBoss
CBRPI-2-3-BLK
ab € 12,30*
Zubehör
CamdenBoss
CBRPP-CLR
ab € 12,52*
Zubehör
CamdenBoss
CBRPP-CAR
ab € 14,11*
Zubehör
CamdenBoss
CBRPP-BLK
ab € 12,92*
Zubehör
CamdenBoss
CBRPP-WHT
ab € 12,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG