Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 2 Anzahl Kontakte, 25A, 600VAC/VDC, IP66 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30001772
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7012/02S/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PXP7012/02S/ST, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=600 VAC/VDC, Nennstrom=25 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polycarbonat PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Schnell-Drehverbindung, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP66 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=UL Listed CCC VDE, Serie=Buccaneer 7000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
46,28 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 14,21*
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 14,22*
€ 8,95*
ab € 10,38*
€ 15,05*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,46*
Lager 115
23
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,43*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/02P/ST/1113
ab € 11,98*
Zubehör
Bulgin
PXP7082
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.