Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rundsteckverbinder Stecker, 6 Pole, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30001763
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7010/06P/ST/0709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer Stecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Rundsteckverbinder, Typ=PXP7010/06P/ST/0709, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=7 mm, Kabeleingang max.=9 mm, Nennspannung=500 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polycarbonat PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Schnell-Drehverbindung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=CCC cULus UL VDE, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP66 IP68 IP69K, Serie=Buccaneer® 7000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 13,70*
€ 16,51*
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 16,99*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,65*
€ 20,57*
€ 7,95*
ab € 17,67*
€ 23,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14945/SP
ab € 5,15*
Zubehör
Bulgin
15019/SP
ab € 105,22*
Zubehör
Bulgin
15021/SP
ab € 122,24*
Zubehör
Bulgin
PXM7088/0507
ab € 3,69*
Zubehör
Bulgin
PXM7088/1315
ab € 4,99*
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,10*
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 5,60*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0507
ab € 1,64*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0713
ab € 1,61*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/06S/ST/0709
ab € 13,14*
Zubehör
Bulgin
PXP7012/06S/ST
ab € 9,43*
Zubehör
Bulgin
PXP7081
ab € 1,66*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/1315
ab € 0,78*
Zubehör
Bulgin
PXM7012/06S/ST
ab € 20,49*
Zubehör
Bulgin
PXM7011/06S/ST/0709/SN
ab € 30,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.