Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Optokoppler Module EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100, 2948898


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-2948898
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  2948898
EAN:  4017918083564
Eingabeoptokoppler, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA - - Eingangsdaten: - Eingangsnennspannung Un: 12 V DC ± 10 % - Schaltschwelle ''0''-Signal bezogen auf Un: grössergleich 0,4 - Schaltschwelle ''1''-Signal bezogen auf Un: kleinergleich 0,8 - Typischer Eingangsstrom bei Un: 10 mA - Einschaltzeit typisch: 20 µs - Ausschaltzeit typisch: 100 µs - Statusanzeige: LED gelb - Schutzbenennung: Verpolschutz - Schutzbenennung: Überspannungsschutz - Schutzschaltung/-Bauteil: Verpolschutzdiode - Übertragungsfrequenz: 500 Hz - - Ausgangsdaten: - Ausgangsnennspannungsbereich: 4 V DC ... 48 V DC - Grenzdauerstrom: 100 mA - Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom: 0,9 V - Ausgangsschaltung: 2-Leiter massefrei - Statusanzeige: LED - Schutzbenennung: Verpolschutz - Schutzbenennung: Überspannungsschutz - Schutzschaltung/-Bauteil: Verpolschutzdiode - - Anschlussdaten: - Anschlussart: Schraubanschluss - Abisolierlänge: 8 mm - Schraubengewinde: M 3 - Leiterquerschnitt starr min: 0,2 mm² - Leiterquerschnitt starr max: 4 mm² - Leiterquerschnitt flexibel min: 0,2 mm² - Leiterquerschnitt flexibel max: 2,5 mm² - Leiterquerschnitt AWG/kcmil min: 24 - Leiterquerschnitt AWG/kcmil max: 12 - - Allgemeine Daten: - Länge: 75 mm - Breite: 10 mm - Höhe: 102 mm - Prüfspannung Eingang/Ausgang: 3,5 kV AC - Umgebungstemperatur (Betrieb): -20 °C ... 60 °C - Einbaulage: beliebig - Montagehinweis: anreihbar ohne Abstand - Normen/Bestimmungen: IEC 60664 - Normen/Bestimmungen: IEC 60664 A - Normen/Bestimmungen: DIN VDE 0110 - Normen/Bestimmungen: DIN VDE 0106-101
... > KatalogPlus > Plusartikel_2 > Gruppe3
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Ausgang: 48VDC/100mA, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, EMG-Serie, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, INTERFACE Relay, Lokales Erweiterungsmodul, Signalkonverter - INTERFACE
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
16 Tage
€ 5,25*
€ 25,25*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Phoenix Contact
2947035
€ 0,22*
€ 0,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG