Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S-MAX, Steuerung, Bedieneinheit und Visualisierung S-MAX 5006 CE CO, 2871949


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-2871949
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  2871949
EAN:  4017918975180
Leistungsfähige Kombination aus PC-Plattform, SPS und Visualisierung mit CANopen-Feldbusmaster, 6,4''-Display, Windows CE.NET - - Modul: - Prozessor: 667 MHz VIA Eden - Arbeitsspeicher: 128 MB SDRAM - Betriebssysteme: Windows CE.NET - Display: 6,4''-TFT aktiv - Displaybeleuchtung: Max. 200 cd/m^2 typisch (regelbar) - Touchscreen: Resistiver Industrie-Touchscreen - Compact-Flash: 64 MB - Netzteil: 24 V DC - Schnittstellen: COM 1 (RS-232), 1x LPT, 1x VGA, 1x PS/2-Maus, 1x PS/2-Tastatur, 2x USB - Netzwerk: 2x Ethernet (10/100 MBit), RJ45, LAN1: Intel 82551, LAN2: Realtek 8139 C - Tasten: 5 Zusatztasten (Software-Tastatur, Taskwechsel Alt+Tab, rechte Maustaste, Helligkeit, anwenderspezifische Funktion) - Sonderausstattung: Software-Paket: ProConOS, OPC Server, ProVisIT, Sycon, Windows CE.NET EN - Softwaretastatur: Deutsch - Grafikkarte: Onboard-Grafikchip (AGP) - Feldbusmaster: CANopen-Master - Monitorauflösung: 640 x 480 - Remanenter Datenspeicher: 128 kByte (NVRAM) - - Allgemeine Daten: - Breite: 199 mm - Höhe: 166 mm - Tiefe: 90 m - Schutzart: IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) - Umgebungstemperatur (Betrieb): 5 °C ... 45 °C - Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -20 °C ... 60 °C - Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 10 % ... 85 % (nicht kondensierend) - Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport): 10 % ... 85 % (nicht kondensierend) - Vibration (Betrieb): DIN EN 60068-2-6 - Schock: DIN EN 60068-2-29
... > KatalogPlus > Plusartikel_2 > Gruppe3
Weitere Suchbegriffe: Touchmonitor, Touchscreen, AUTOMATIONWORX, PC-basierte Lösungen, Steuerungstechnik
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
€ 5,95*
€ 2.325,00*
Schuricht
64 Tage
€ 5,25*
€ 3.099,60*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.099,60*
€ 3.688,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:64 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Phoenix Contact
2886565
€ 5,15*
€ 6,13
Zubehör
Phoenix Contact
2877273
€ 2.368,00*
€ 2.817,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG