Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DC12.4102.001, Gerätestecker mit Netzfilter 6A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-286003
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC12.4102.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker 2 polig
gerätestecker schurter
Bezeichnung: Gerätestecker mit Netzfilter, Ableitstrom: <0.5 mA, Anschlussart: Flachsteckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm, Kapazität CX: 100 nF, Kapazität CY: 2.2(2x) nF, Nenninduktivität: 0.8(2x) mH, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 6 A, Resistance Technical Not
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0653 KGM
Höhe:
35 MMT
Breite:
45 MMT
Tiefe:
59 MMT
Bruttogewicht:
0,0653 KGM
Ursprungsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker-Kombielemente, Netzfilter, Steckerfilter, EMV-Filter, Filter, EMV-Netzfilter, 1077000, 5006160
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 14,99*
€ 20,79*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 17,20*
€ 22,02*
€ 7,95*
ab € 16,71*
€ 26,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Schurter
4785.0000
ab € 3,20*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Schurter
4782
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG