Produktinformationen von Schuricht |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115-2819613 Herst.-Nr.: 2819613 EAN: 4017918974381 |
| |
|
|  |  |
 | Inline Temperatur-Regler, kompakt, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), mit 4 Kanälen, 4 Thermoelementeingängen, 8 binären Ausgängen (24 V, 70 mA), 1 Eingang zur Summenstromerfassung von Heizelementen, limitiert auf 4 Kanäle - - Schnittstellen: - Schnittstelle: Lokalbus - Anschlussart: Inline-Potenzialverteiler - - Versorgung: - Logikspannung Ul: 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) - Stromaufnahme typisch: 90 mA - Stromaufnahme maximal: 600 mA - - Potenzialtrennung: - Prüfstrecke: 7,5-V-Versorgung (Buslogik)/24-V-Versorgung (Peripherie) 500 V AC 50 Hz 1 min - Prüfstrecke: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde 500 V AC 50 Hz 1 min - - Eingänge: - Anzahl der Eingänge: 4 - Anschlusstechnik: 2-Leiter (massefrei) - Verwendbare Sensortypen (TC): L, J, K, N, S, R, T, C, D, E, B - Messwertdarstellung: abhängig vom Thermoelement - Messwertauflösung: 0,1 K - A/D-Wandlungszeit: 125 ms - - Allgemeine Daten: - Schutzart: IP20 - Gewicht: 122 g - Anzahl der Stecker: 4 - Anschlussdaten: Anschlussdaten Stecker Zugfederanschluss 0,2 mm² 1,5 mm² 0,2 mm² 1,5 mm² 24 16 - Breite: 48,8 mm - Höhe: 119,8 mm - Tiefe: 71,5 mm - Montageart: Hutschiene - - Inline-Potenzialrangierung: - Logikspannung Ul: 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) - Stromaufnahme aus Ul: 90 mA (typisch) - Segment-Versorgungsspannung Us: 24 V DC (über Potenzialrangierer) - Stromaufnahme aus Us: 600 mA (maximal) - Peripherie-Versorgungsspannung Uana: 24 V DC (über Potenzialrangierer) - Stromaufnahme aus Uana: max. 30 mA - Stromaufnahme aus Uana: typ. 20 mA |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Thermoelement, Thermoelemente, Zweipunktregler, AUTOMATIONWORX, Dezentrales kompaktes Funktions-Modul, Dreipunktmotorschrittregler (HVAC), Dreipunktregler, Maschinenautomation, Produktübersicht, Regeln, SPS-Funktions-/Technologie-Modul, Split-Range-Regler, Stetiger Regler, Temperatur-Regelung, Temperaturregelung, automatische Anfahrschaltung, automatische Selbstoptimierung, digitaler Regler, hohe Betriebssicherheit, Überwachungsfunktionen |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 23,25* | € 27,67 | Zubehör | | | | € 0,80* | € 0,95 | Zubehör |  | | | € 517,33* | € 615,62 | Zubehör |  | | | € 11,33* | € 13,48 | Zubehör | | | | € 3,07* | € 3,65 |
|  |  |
|
 |
|
|