Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

F-SMA-Steckerset PSM-SET-FSMA/4-KT, 2799720


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-2799720
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  2799720
EAN:  4017918156053
F-SMA-Steckerset, für Polymerfaser, zur Selbstkonfektionierung, bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz - - Allgemeine Daten: - Steckertyp: F-SMA / Typ 905, IEC 874-2 - LWL-Faser: Polymerfaser - Dämpfung: grösser 1,5 dB
... > KatalogPlus > Plusartikel_2 > Gruppe3
Weitere Suchbegriffe: Phoenix, SMA Steckverbinder, Steckerset, Buchse, Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, E2000-Connector, E2000-Stecker, ESCON-Connector, ESCON-Stecker, FC-Connector, FC-Stecker, FDDI-Connector, FDDI-Stecker, FO-Steckverbinder, FSMA-Stecker, Fiber-Optic-Steckverbinder, Fibre-Optic-Steckverbinder, Glasfaser-Steckverbinder, Hot Melt Stecker, INTERFACE Serial, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Kabelstecker, LC-Connector, LC-Stecker, LWL-Stecker, LWL-Zubehör, Light Crimp Plus-Stecker, Lightcrimp-Stecker, MT-RJ-Buchse, MT-RJ-Connector, MT-RJ-Stecker, MT/MPO-Connector, MT/MPO-Stecker, Multimode-Stecker, Netzwerk-Stecker, Signalkonverter - INTERFACE, Socket, für Polymerfaser
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
3 Tage
€ 5,25*
€ 30,60*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG