Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AD/DA-Wandler MCR-ADC 8-U-10-BUS, 2766931


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-2766931
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  2766931
EAN:  4017918066932
MCR-8-Bit-Analog/Digital-Wandler, mit Flachkabelanschluss und COMBICON-Steckverbinder im Raster 5,08 mm, Eingangssignal: 0 V... 10 V - - Eingangsdaten: - Beschreibung des Eingangs: Spannungseingang - Eingangssignal Spannung: 0 V ... 10 V - Eingangssignal Spannung maximal: ± 30 V - Eingangswiderstand Spannungseingang: 400 kOhm - Schutzbenennung: Überspannungsschutz - Schutzschaltung/-Bauteil: Suppressordiode, 36 V / 600 W - Auflösung: 39 mV (1 LSB) - Beschreibung des Eingangs: Steuersignale BUS, HOLD und BUS/HOLD - Signalpegel ''1''-Signal: kleinergleich 20 V DC (20 V DC ... 30 V DC) - Signalpegel ''0''-Signal: grösser 5 V DC (oder unbeschaltet) - Eingangswiderstand: 10 kOhm - - Ausgangsdaten: - Ausgangssignal: 8 Bit - Signalpegel ''1''-Signal: 21 V DC (bei Ub gleich 24 V, Ub - 3 V) - Signalpegel ''0''-Signal: 0 V (Ausgang offen) - Ausgangsstrom: max. 20 mA (pro Bit) - - Schaltausgang: - - Versorgung: - Versorgungsspannungsbereich: 20 V DC ... 30 V DC - Stromaufnahme maximal: 40 mA - Stromaufnahme typisch: 30 mA - - Anschlussdaten: - Anschlussart: Flachbandkabelanschluss und COMBICON-Steckverbinder (Raster 5,08 mm) - Leiterquerschnitt starr min: 0,2 mm² - Leiterquerschnitt starr max: 2,5 mm² - Leiterquerschnitt flexibel min: 0,2 mm² - Leiterquerschnitt flexibel max: 2,5 mm² - Leiterquerschnitt AWG/kcmil min: 24 - Leiterquerschnitt AWG/kcmil max: 14 - Abisolierlänge: 8 mm - Schraubengewinde: M 3 - - Allgemeine Daten: - Länge: 100,5 mm - Breite: 25 mm - Höhe: 108 mm - Übertragungsfehler maximal: (± 1 LSB, bei 25 °C) - Temperaturkoeffizient maximal (/K): 0,002 %/K (Offset) - Temperaturkoeffizient maximal (/K): 0,01 %/K (Verstärkung) - Grenzfrequenz (3 dB): 50 Hz - Messrate: 3 kHz - Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 °C ... 55 °C - Elektromagnetische Verträglichkeit: Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG - Farbe: grün - Material Gehäuse: Polyamid PA unverstärkt - Einbaulage: beliebig
... > KatalogPlus > Plusartikel_2 > Gruppe3
Weitere Suchbegriffe: Phoenix, 0-10V, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, INTERFACE Analog, Lokales Erweiterungsmodul, Signalkonverter - INTERFACE, Signalmessumformer
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 196,53*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG