Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

0031.5101, Offene Sicherungshalter› 5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-271086
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.5101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Bezeichnung: Offene Sicherungshalter, A: 26.4 mm, B: 39.2 mm, D: 13.2 mm, E: 7 mm, Für Sicherungen: ø 5 x 20 mm, Nenndaten: Type UH 10 A/250 V; UL: 10 A/250 V/Type RSH 10 A/250 V; UL: 16 A/250 V
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001 KGM
Höhe:
7 MMT
Breite:
15 MMT
Tiefe:
40 MMT
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Ursprungsland:
CH
Zolltarifnummer:
85361010
Weitere Suchbegriffe: Gerätesicherungshalter, Sicherungshaltefeder, G-Sicherung-Clips
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,58*
Lager 115
1
€ 5,25*
ab € 0,85*
€ 1,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.9561
ab € 0,21138*
Zubehör
Schurter
0853.9562
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG