Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Geräteknopf SW 12mm, 4308.4131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-262174
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4308.4131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteknopf
Knöpfe
mentor geräteknopf
drehpotentiometer knopf
Bezeichnung: Geräteknopf, Ausführung: Geräteknopf, Für Achse: 4 mm, Farbe: schwarz, Knopf-ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,004 KGM
Nettogewicht:
0,004 KGM
Zolltarifnummer:
85389091
Höhe:
17 MMT
Breite:
17 MMT
Tiefe:
18 MMT
Weitere Suchbegriffe: knopf schwarz, Geräteknöpfe, 24H536, 0652800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG