Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Geräteknopf SW 20mm, 4311.6131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-262168
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4311.6131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Bezeichnung: Geräteknopf, Ausführung: Geräteknopf, Für Achse: 6 mm, Farbe: schwarz, Knopf-ø: 20 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,007 KGM
Nettogewicht:
0,007 KGM
Zolltarifnummer:
85389091
Höhe:
17 MMT
Breite:
20 MMT
Tiefe:
20 MMT
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Geräteknöpfe, 24H504, 183411, 1282497, 0652520
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,30*
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,32*
Lager 115
€ 3,50*
ab € 1,39*
€ 1,81*
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 1,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
4311.0031
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG