Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMQE082-14(24VDC), LED-Signalleuchte rt/gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-254378
Hersteller:  Signal Construct
Herst.-Nr.:  SMQE082-14(24VDC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Signal - Construct GmbH, LED Ø 5 mm,Glanzverchromtes Metallgehäuse,Mit Aussenreflektor,In den Farben rot, gelb und grün,Auch als 2-Farben- und Blink-LED lieferbar,2 V-, 12 V- und 24 V-Ausführung,12 V- bzw. 24 V- Ausführung mit eingebautem Widerstand,Mit eingebauter 5 mm high-efficiency-LED,Lieferung inkl. Unterlegring und Mutter,Farbe: rot-grün , : Betriebsspannung 20...28 VDC
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-grün
Eigenschaft:
Betriebsspannung 20...28 VDC
... > Einbautaster / Signalleuchten > Signalleuchten mit LED 5 mm > LEDs mit Fassung, SMQ...08...
Weitere Suchbegriffe: SMQ...08..., LEDs mit Fassung, LEDs mit Fassung, Signalleuchten mit LED, Signal-Construct, SMQE 082-14
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 4,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG