Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Lampenfassung BA15s Schraubanschluss, B15 SV/2/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-253086
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     B15 SV/2/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung BA15s
Bezeichnung: Lampenfassung, Anschluss: Schraubanschluss, Fassung: BA15s
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,012 KGM
Nettogewicht:
0,012 KGM
Zolltarifnummer:
85366110
Höhe:
20 MMT
Breite:
30 MMT
Tiefe:
20 MMT
Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Lampenfassungen, Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG